จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS MB265-16.0A3X200A ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 16 มม. 4-1/2" รัศมีมุม 3 FL ปลายเดี่ยว CC

In Stock
รายการ: AG6EEN รุ่น: MB265-16.0A3X200Aอ้างอิงข้าม: 35RM28

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿13,541 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0.08 "
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
แอปพลิเคชัน End Millหยาบ
สไตล์ End Millรัศมีมุม
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดWJ30UU
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด5 / 8 "
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.16mm
Neck Dia0.60mm
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ก้าน Dia5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)11.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีมุมเสร็จสิ้นก้าน Diaเกรดมุม HelixความยาวของการตัดNeck Diaราคา
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-11/64 นิ้ว | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-ทีอัลเอ็น1 / 4 "WK40TFองศา 501 / 2 "0.12mm฿3,289
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-46/64 นิ้ว | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-ทีอัลเอ็น1 / 4 "WK40TFองศา 505 / 8 "0.18mm฿3,289
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-1/2 นิ้ว | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-ทีอัลเอ็น3 / 8 "WK40TFองศา 507 / 8 "0.36mm฿5,025
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-45/64 นิ้ว | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "ทีอัลเอ็น1 / 2 "WK40TFองศา 501"0.50mm฿6,946
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-29/64 นิ้ว | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "ทีอัลเอ็น3 / 8 "WK40TFองศา 503 / 4 "0.25mm฿3,414
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 19-1/2 นิ้ว | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "ทีอัลเอ็น3 / 4 "WK40TFองศา 501.5 "0.75mm฿15,477
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 19-1/2 นิ้ว | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "ทีอัลเอ็น3 / 4 "WK40TFองศา 501.5 "0.75mm฿15,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS MB265-16.0A3X200A ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 16 มม. 4-1/2" รัศมีมุม 3 FL ปลายเดี่ยว CC
฿13,541 / หน่วย