จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 Carbide End Mill Tialn 15-7/8 Inch Diameter | AG6DKX 35RH29

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6DKX รุ่น: MC326.15.9W4D318ข้ามอ้างอิง: 35RH29
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
฿10,676 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0.12 "
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
สไตล์ End Millรัศมีมุม
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
เกรดWK40TF
มุม Helixองศา 50
ความยาวของการตัด1.25 "
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.15-7 / 8 "
Neck Dia0.63mm
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ก้าน Dia5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีมุมเสร็จสิ้นก้าน Diaเกรดมุม HelixความยาวของการตัดNeck Diaราคา
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-11/64 นิ้ว | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-ทีอัลเอ็น1 / 4 "WK40TFองศา 501 / 2 "0.12mm฿3,289
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-46/64 นิ้ว | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-ทีอัลเอ็น1 / 4 "WK40TFองศา 505 / 8 "0.18mm฿3,289
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-1/2 นิ้ว | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-ทีอัลเอ็น3 / 8 "WK40TFองศา 507 / 8 "0.36mm฿5,025
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-45/64 นิ้ว | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "ทีอัลเอ็น1 / 2 "WK40TFองศา 501"0.50mm฿6,946
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-29/64 นิ้ว | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "ทีอัลเอ็น3 / 8 "WK40TFองศา 503 / 4 "0.25mm฿3,414
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 19-1/2 นิ้ว | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "ทีอัลเอ็น3 / 4 "WK40TFองศา 501.5 "0.75mm฿15,477
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 19-1/2 นิ้ว | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "ทีอัลเอ็น3 / 4 "WK40TFองศา 501.5 "0.75mm฿15,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Tialn เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-7/8 นิ้ว
฿10,676 / หน่วย