จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d12 | AD4ZEM 44T037

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d12

In Stock
รายการ: AD4ZEM รุ่น: P3201-D12 WKP35ข้ามอ้างอิง: 44T037
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
฿2,411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSIP3201-D12 WKP35
ชิปเบรกเกอร์Flat Top
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดวกพ.35
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.472 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างแทรกโปรไฟล์
แทรกความหนา0.098 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ2
รัศมีจมูก0.236 "
คราดองศา 0
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.28
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIการเคลือบผิวเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25ซีวีดีวกพ.250.394 "0.098 "0.197 "เหล็กหล่อเหล็ก฿2,417
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35ซีวีดีวกพ.350.394 "0.098 "0.197 "เหล็กเหล็กหล่อ฿2,309
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25ซีวีดีวกพ.250.472 "0.098 "0.236 "เหล็กหล่อเหล็ก฿2,551
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25ซีวีดีวกพ.250.63 "0.118 "0.315 "เหล็กหล่อเหล็ก฿2,703
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35ซีวีดีวกพ.350.63 "0.118 "0.315 "เหล็กเหล็กหล่อ฿2,564
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH 15P3201-D19.05 WHH 15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "วัสดุชุบแข็ง฿1,701
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25ซีวีดีวกพ.250.787 "0.118 "0.394 "เหล็กหล่อเหล็ก฿3,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ P3201-d12
฿2,411 / หน่วย