จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 160620-f57 | AD6AAT 44U084

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 160620-f57

In Stock
รายการ: AD6AAT รุ่น: SNMX160620-F57 WKP35Sอ้างไขว้: 44U084
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
฿1,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSISNMX160620-F57 WKP35S
ชิปเบรกเกอร์F57
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP35S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.25 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
แทรกความหนา0.307 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ8
รัศมีจมูก0.079 "
คราดองศา 0
สไตล์เชิงลบ
วัสดุชิ้นงานเหล็กเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)0.56
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIชิปเบรกเกอร์เกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-d27 | AD4ZZM 44U027 SNMX120512-D27 WKP25SSNMX120512-D27 WKP25SD27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,289
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-d27 | AD4ZZN 44U029 SNMX120512-D27 WKP35SSNMX120512-D27 WKP35SD27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,318
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-f27 | AD4ZZP 44U031 SNMX120512-F27 WKP25SSNMX120512-F27 WKP25SF27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,289
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-f27 | AD4ZZQ 44U033 SNMX120512-F27 WKP35SSNMX120512-F27 WKP35SF27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,238
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-f57 | AD4ZZT 44U036 SNMX120512-F57 WKP25SSNMX120512-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,327
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-f57 | AD4ZZU 44U038 SNMX120512-F57 WKP35SSNMX120512-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,337
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WAK15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 120512-f67 | AD4ZZW 44U041 SNMX120512-F67 WAK15SNMX120512-F67 WAK15F67ตื่น 150.5 "0.252 "0.047 "เหล็กหล่อ฿1,230

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Snm x 160620-f57
฿1,517 / หน่วย