วอลเตอร์ Xnhf070508-d67 Wkp25s | เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ X Nhf070508-d67 | 44u115 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d67

In Stock
รายการ: AD6ABE รุ่น: XNHF070508-D67 WKP25Sอ้างไขว้: 44U115
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
฿1,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSIXNHF070508-D67 WKP25S
ชิปเบรกเกอร์D67
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP25S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.275 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างหกเหลี่ยม
แทรกความหนา0.228 "
สไตล์การติดตั้งยึด
จำนวนขอบ14
รัศมีจมูก0.031 "
คราดองศา 0
สไตล์เชิงลบ
วัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)0.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIชิปเบรกเกอร์เกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,837
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿2,015
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กหล่อเหล็ก฿2,015
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,991
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK 15XNHF070508-D67 WAK 15D67ตื่น 150.275 "0.228 "0.031 "เหล็กหล่อ฿1,921
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,837
WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D27 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf0705ann-d27 | AD6ABG 44U120 XNHF0705ANN-D27 WKP25SXNHF0705ANN-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ x Nhf070508-d67
฿1,991 / หน่วย