WARNER ELECTRIC EUM210-1040 แรงบิดคลัตช์หน้า C 95 Ft-lb 90 Dc
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลัตช์ |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
เสร็จสิ้น | สีดำ |
ความยาว | 8.875 " |
แม็กซ์ RPM | 3600 |
ติดตั้ง | NEMA C-Face Motor หรือระหว่างมอเตอร์และตัวลด |
กรอบ NEMA / IEC | 213C / 182TC / 215C / 184TC |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 30 |
เพลา Dia | 1-1 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 95 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ซี - เฟซ |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 90 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กรงขัง | ความยาว | กรอบ NEMA / IEC | เพลา Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1040 | การระบายอากาศ | 6.75 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿76,150 | |
UM100-1040 | การระบายอากาศ | 6.75 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ฿97,012 | |
UM180-1040 | การระบายอากาศ | 6.625 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ฿95,277 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.