WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC ระบบควบคุมระดับน้ำ สัญญาณเตือนสูงและต่ำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมระดับน้ำ |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์พร้อมไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับไซต์อัตโนมัติหรือการรวมระบบ |
สีของตู้ | สีเทา |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 6 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 8.75 |
ประเภทของอุปกรณ์ | นีมา 4X |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 10.5 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 220VAC 50/60Hz |
สูงสุด ความยาวของวงจร | 50 ฟุต |
จำนวนสวิตช์ | 3 |
ช่วงการดำเนินงาน | 1-1 / 2, 3 และ 6 " |
รีเลย์ | 30 แอมป์ที่ 250VAC |
เซนเซอร์ Dia | 3 ใน |
ความยาวเซนเซอร์ | 20 ใน |
ข้อมูลพิเศษ | WLC Series เหมาะอย่างยิ่งในทุกการใช้งานที่การจัดการระดับน้ำมีความสำคัญเช่นอ่างหอระบายความร้อนและถังเก็บน้ำสำหรับหอทำความเย็น ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ตรวจสอบโพรบทั้งหมดเพื่อการทำงานที่ถูกต้องจากนั้นจึงจัดเตรียม c |
ประเภทสวิทช์ | (3) ศปส |
ชนิดภาพเขียน | สากล |
วาล์ว | สามารถใช้ได้กับ Npt 1 "และ 110Vac หรือเทียบเท่าที่ผลิตโดย Asco รุ่น 8221 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
WLC3000-120VAC | 110 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | ศปภ | ฿78,731 | |
WLC4000-120VAC | 110 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | (2) ศปส | ฿80,087 | |
WLC4500-120VAC | 110 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | (3) ศปส | ฿80,724 | |
WLC5000-120VAC | 110 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | (3) ศปส | ฿82,664 | |
WLC3000-220VAC | 220VAC 50/60Hz | ศปภ | ฿78,093 | |
WLC4000-220VAC | 220VAC 50/60Hz | (2) ศปส | ฿80,093 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.