WATTS 009M2-QT-BC วาล์วปิดเปิด 1 ควอเตอร์ อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 9 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบของร่างกาย | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF 009M2QT1 " | 16.75 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿28,670 | ||
009M2QTS-3/4 " | 14.25 " | บรอนซ์ | - | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿22,253 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | บรอนซ์ | - | 180 องศา F | - | - | - | - | ฿25,307 | ||
009M2-QT HC 2 | - | บรอนซ์ | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 9 | 33 องศา F | - | ฿80,216 | RFQ
| |
009-ลฟ1/2 | - | บรอนซ์ | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 9 | 33 องศา F | - | ฿17,361 | RFQ
| |
009-คิวที-เอสซี 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿34,132 | RFQ
| |
009-คิวที1/4 | - | บรอนซ์ | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 9 | 33 องศา F | - | ฿12,833 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.