Watts Lffbv-3c-ss 1 1/2 | บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWR 0123466

WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 400 องศา ฟ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BY6KWR รุ่น: LFFBV-3C-SS 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0123466
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
฿21,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมใช่
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรี
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
Mfr. ชุดLFFBV-3C-SS
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17

รายละเอียดสินค้า:

บอลล์แอนด์สเตมวาล์ว ปากน้ำ 1 1/2 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการควบคุมขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2มือจับก้านโยก1 / 2 "400 องศา ฉ-40 องศา ฉ1 / 2 "฿6,885
WATTS LFFBV-3C-SS 1 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS1มือจับก้านโยก1"400 องศา ฉ-40 องศา ฉ1"฿11,535
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4มือจับก้านโยก3 / 4 "400 องศา F-40 องศา F3 / 4 "฿9,693
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 บอลและสเต็มวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4ทีจับ1 1 / 4 "400 องศา ฉ-40 องศา ฉ1-1 / 4 "฿17,998
WATTS LFFBV-3C-SS 2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 2 นิ้ว 400 องศา F, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS2มือจับก้านโยก2"400 องศา ฉ-40 องศา ฉ2"฿32,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 400 องศา ฟ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿21,652 / หน่วย