Watts 1 1/4 740-075 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/4 X 1-1/2 นิ้ว 75psi | 26x155 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 1 1/4 740-075 Safety Relief Valve 1-1 / 4 x 1-1 / 2 Inch 75psi | AB8QYR 26X155

WATTS 1 1/4 740-075 วาล์วนิรภัย 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 75psi

In Stock
รายการ: AB8QYR รุ่น: 1 1/4 740-075ข้ามอ้างอิง: 26X155
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
฿27,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
บีทูเอช4,285,000
วัสดุดิสก์ยางทำจากซิลิคอน
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.25 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม8.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.625 "
ช่วงความดัน30 ถึง 75 psi
วัสดุเบาะบรอนซ์
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁบีทูเอชวัสดุดิสก์วัสดุเบาะวัสดุสปริงความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS 3/4 740-050 Safety Relief Valve 3/4 x 1 นิ้ว 50psi เตารีด | AB8QYL 26X150 ฮิต / ฮิตฮิตฮิต-3"1,352,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿9,547
วัตต์ 3/4 740-075 วาล์วบรรเทาความปลอดภัย 3/4 x 1 นิ้ว 75 psi เหล็ก | AB8QYM 26X151 ฮิต / ฮิตฮิตฮิต-3"1,886,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"฿8,964
WATTS 1 740-050 Safety Relief Valve 1 x 1-1 / 4 Inch 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740 0503.5 "1,899,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "฿17,196
WATTS 1 740-075 Safety Relief Valve 1 x 1-1 / 4 Inch 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740 0753.5 "2,649,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "฿16,378
WATTS 1 1/4 740-050 Safety Relief Valve 1-1 / 4 x 1-1 / 2 Inch 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1.5 "฿26,981
WATTS 1 1/2 740-050 Safety Relief Valve 1-1 / 2 x 2 Inch 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "2"฿38,277
WATTS 1 1/2 740-075 Safety Relief Valve 1-1 / 2 x 2 Inch 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000ยางทำจากซิลิคอนบรอนซ์เหล็กกล้าไร้สนิม75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "2"฿37,193

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 1 1/4 740-075 วาล์วนิรภัย 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 75psi
฿27,018 / หน่วย