Watts 1 Lf 3004-1 | อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi | 5dmh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 1 LF 3004-1 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5

WATTS 1 LF 3004-1 ไดอิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi

In Stock
รายการ: AE3JGT รุ่น: 1 LF 3004-1ข้ามอ้างอิง: 5DMH5
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
฿3,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนและเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อไอพี x ไอพี
วัสดุปะเก็นเทียม-N
ขนาด Hex2.25 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
วัสดุอ่อนนุชเหล็ก
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.23
ความยาวเรือ (ซม.)4.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.11
รหัส HS7307193060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุฉนวน (Polysulfone)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องวัสดุปะเก็นขนาด Hexวัสดุทางเข้าขนาดขาเข้าวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletราคา
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielectric Union 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "เหล็กเทียม-N2.75 "----฿2,526
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "เหล็กอ่อนและเหล็กชุบสังกะสีเทียม-N1.625 "----฿1,732
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 ลฟ 3004 3/43 / 4 "เหล็กอ่อนและเหล็กชุบสังกะสีเทียม-N1.875 "----฿1,975
WATTS 11/2 LF3004 Dielectric Union 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDW 25 ซีซี 91 11/2 แอลเอฟ30041.5 "เหล็กชุบสังกะสีอ่อนเทียม-N3.5 "----฿3,315
WATTS 2 LF3004 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 2 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDX 25 ซีซี 92 2LF30042"เหล็กชุบสังกะสีอ่อนเทียม-N4.125 "----฿5,286
WATTS LF3004 1 1/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--เทียม-N-เหล็ก1-1 / 4 "เหล็ก1-1 / 4 "฿3,235
WATTS LF3004 2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ7KPV 0821935 แอลเอฟ3004 2--เทียม-N-เหล็กอ่อน2"เหล็กอ่อน2"฿7,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 1 LF 3004-1 ไดอิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi
฿3,366 / หน่วย