WATTS 1" LFWDS-SP-L เครื่องตรวจจับน้ำไร้สารตะกั่ว 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตรวจจับน้ำไร้สารตะกั่วปิดเครื่อง |
แอมป์ | 70 |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 4.125 " |
Hz | 60 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 210 |
ขนาด | 1" |
ชนิดภาพเขียน | นักบินยืนด้ายซ้าย |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 3.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.26 |
รหัส HS | 8481809025 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 "LFWDS-SP-R | 3 / 4 " | นักบินยืนด้ายขวา | 3.62 " | ฿35,643 | ||
1 "LFWDS-SP-R | 1" | นักบินยืนด้ายขวา | 3.88 " | ฿42,429 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.