Watts 11/4 174 A | วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/4 นิ้ว 30psi สีบรอนซ์ | 3azd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 11/4 174 A Safety Relief Valve 1-1 / 4in 30psi Bronze | AC8KTY 3AZD9

WATTS 11/4 174 A วาล์วนิรภัย 1-1/4 นิ้ว 30psi บรอนซ์

In Stock
รายการ: AC8KTY รุ่น: 11/4 174 Aอ้างอิงไขว้: 3AZD9
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
฿23,671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
บีทูเอช1,682,000
วัสดุดิสก์เทียม-N
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.25 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.25 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม8.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ช่วงความดัน30 ถึง 150 psi
วัสดุเบาะโลหะ
วัสดุสปริงทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ก้านทดสอบใช่
UPC098268454284

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.2
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะบีทูเอชวัสดุดิสก์วัสดุสปริงความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวมราคา
WATTS 3/4 174A-050 Safety Relief Valve 3/4 นิ้ว 50 Psi Bronze | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050บรอนซ์950,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.125 "฿6,787
WATTS 3/4 174A-075 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 75 Psi Bronze | AB8QZM 26X180 มม 3/4 174A-075บรอนซ์1,320,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.125 "฿6,783
WATTS 3/4 174A-100 Safety Relief Valve 3/4in 100 Psi Bronze | ราคา AB8QZN 26X181 3/4 174A-100บรอนซ์1,695,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.125 "฿6,781
WATTS 3/4 174A-125 Safety Relief Valve 3/4in 125 Psi บรอนซ์ | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125บรอนซ์2,070,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.125 "฿6,783
WATTS 3/4 174A-150 Safety Relief Valve 3/4 นิ้ว 150 Psi Bronze | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150บรอนซ์2,445,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.125 "฿6,783
WATTS 1 174A-050 Safety Relief Valve 1 นิ้ว 50 Psi Bronze | AB8QZR 26X184 1 174A-050บรอนซ์1,470,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"5.75 "฿19,278
WATTS 1 174A-150 Safety Relief Valve 1 นิ้ว 150 Psi Bronze | AB8QZT 26X185 1 174A-150บรอนซ์3,795,000ยางทำจากซิลิคอนเหล็กกล้าไร้สนิม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"5.75 "฿19,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 11/4 174 A วาล์วนิรภัย 1-1/4 นิ้ว 30psi บรอนซ์
฿23,671 / หน่วย