WATTS 152A 30-140 หัวปรับแรงดันไอน้ำ 1 นิ้ว 30-140psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดำเนินการควบคุมแรงดันไอน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 9 11 / 16 " |
ความยาว | 7.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 300 องศา F |
ขนาดท่อ | 1" |
ช่วงการปรับความดัน | 30 ถึง 140 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทวาล์ว | ความจุปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | ฿50,254 | |
152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | ฿61,597 | |
152A 30-140 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | ฿106,508 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.