WATTS 174A-Z3-T-030 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 2 นิ้ว 250 องศา F, ความดันบรรเทา 30 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความดันวาล์ว |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความจุปล่อย | 3815000 btuh ที่ 30 psi |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา ฉ |
Mfr. ชุด | 174A |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ช่วงความดัน | 30 ถึง 150 psi |
บรรเทาความดัน | 30 Psi |
รุ่น | ความจุปล่อย | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาด Outlet | บรรเทาความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 | 3815000 btu | 2" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 30 Psi | ฿63,936 | RFQ
|
174A-030 | 1005000 btu | 1" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 30 Psi | ฿12,695 | |
174A-35 | 4250000 btuh ที่ 35 psi | 2" | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 35 Psi | ฿87,546 | RFQ
|
174A-036 | 4344000 btuh ที่ 36 psi | 2" | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 36 Psi | ฿87,546 | RFQ
|
174A-045 | 5130000 btuh ที่ 45 psi | 2" | 35 PSI | 2" | 45 Psi | ฿87,546 | RFQ
|
174A-55 | 6010000 btuh ที่ 55 psi | 2" | 41 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 55 Psi | ฿87,546 | RFQ
|
174A-050 | 5575000 btuh ที่ 50 psi | 2" | 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 50 Psi | ฿81,804 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.