WATTS 2 1/2 LFN223M2-B วาล์วปรับแรงดันน้ำ 2-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองเหลืองฟรี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ไอพี |
ความสูง | 13.625 " |
ขนาดขาเข้า | 2.5 " |
ความยาว | 7.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
ขนาด Outlet | 2.5 " |
ช่วงการปรับความดัน | 25 ถึง 75 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8481801095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 LFN223M1-B | 16.875 " | 3" | 10.5 " | 3" | ฿182,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.