WATTS 2 174 A เซฟตี้รีลีฟวาล์ว 2 นิ้ว 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บรอนซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
บีทูเอช | 3,815,000 |
วัสดุดิสก์ | เทียม-N |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 11.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.25 " |
ช่วงความดัน | 30 ถึง 150 psi |
วัสดุเบาะ | โลหะ |
วัสดุสปริง | ทองเหลือง |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
UPC | 098268454307 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | บีทูเอช | วัสดุดิสก์ | วัสดุสปริง | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 174A-050 | บรอนซ์ | 950,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ฿6,787 | ||
3/4 174A-075 | บรอนซ์ | 1,320,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ฿6,783 | ||
3/4 174A-100 | บรอนซ์ | 1,695,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ฿6,781 | ||
3/4 174A-125 | บรอนซ์ | 2,070,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ฿6,783 | ||
3/4 174A-150 | บรอนซ์ | 2,445,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ฿6,783 | ||
1 174A-050 | บรอนซ์ | 1,470,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 5.75 " | ฿19,278 | ||
1 174A-150 | บรอนซ์ | 3,795,000 | ยางทำจากซิลิคอน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 5.75 " | ฿19,340 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.