Watts 3/4 Lf 40 ลิตร | วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 3/4 นิ้ว Outlet | 5dly7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/4 LF 40 L อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว Outlet | AE3JEQ 5DLY7

WATTS 3/4 LF 40 L วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน เต้าเสียบ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3JEQ รุ่น: 3/4 LF 40 Lอ้างอิงข้าม: 5DLY7
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
฿13,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย5.625 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย2.625 "
บีทูเอช180,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้านStandard
วัสดุสปริงเหล็ก
ความยาวเทอร์โม8"
UPC098268524536

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)28.7
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายบีทูเอชขนาดขาเข้าขนาด Outletความยาวก้านราคา
WATTS 3/4 LF 40XL 125 อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว Inlet | AE3JER 5DLY 8 3/4 แอลเอฟ 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "ขยาย฿7,840
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 Inch M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standard ฿24,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/4 LF 40 L วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน เต้าเสียบ 3/4 นิ้ว
฿13,716 / หน่วย