จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3/8 LF26A 10-125 Pressure Regulator 3/8 Inch 10 ถึง 125 Psi | AD3MQF 40F292

WATTS 3/8 LF26A 10-125 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 10 ถึง 125 Psi

In Stock
รายการ: AD3MQF รุ่น: 3/8 LF26A 10-125อ้างไขว้: 40F292
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
฿3,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
พอร์ตเกจ3 / 8 "
ความสูง4.375 "
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ความยาว2.125 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน10 ถึง 125 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
WATTS 1/4 LF26A 10-125 Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 10 ถึง 125 Psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 ถึง 125 psi฿3,405
WATTS 3/8 LF26A 50-175 ตัวควบคุมแรงดัน 3/8 นิ้ว 50 ถึง 175 Psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 ถึง 175 psi฿3,441
WATTS 1/2 LF26A 10-125 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 10 ถึง 125 Psi | AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 ถึง 125 psi฿7,684

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3/8 LF26A 10-125 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 10 ถึง 125 Psi
฿3,725 / หน่วย