จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3501B-1412 ข้อต่อตัวผู้ ขนาดน้ำเข้า 3/4 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178

WATTS 3501B-1412 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ขนาดขาเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์

In Stock
รายการ: AA9GNQ รุ่น: 3501B-1412อ้างอิงไขว้: 1DAJ5 / 650178
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
฿625 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x MNPT
เสร็จสิ้นPolysulfone
ประเภทการติดตั้งเชื่อมต่อ
วัสดุทางเข้าPolysulfone
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุPolysulfone
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 17.2
Mfr. ชุด3501B
นาที. อุณหภูมิ75 องศา F
วัสดุเต้าเสียบPolysulfone
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ภายนอก Dia.1-3 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดขาเข้าขนาด Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
WATTS 3501B-1006 ข้อต่อตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006หลอด x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "฿439
WATTS 3501B-1008 ข้อต่อตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008หลอด x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "฿462
WATTS 3501B-1012 ข้อต่อตัวผู้ ขนาดน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012หลอด x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "฿557
WATTS 3501B-1014 ขั้วต่อตัวผู้ 1/2 x 3/4 นิ้ว Polysulfone | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014หลอด x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "฿561
WATTS 3501B-1816 ขั้วต่อตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 1 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816หลอด x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"฿702
WATTS 3501B-0808 ข้อต่อตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808หลอด x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "฿422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3501B-1412 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ขนาดขาเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์
฿625 / หน่วย