จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3517B-14 ข้องอยูเนี่ยน ท่อน้ำเข้า ขนาด 3/4 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048

WATTS 3517B-14 ข้องอ ข้อต่องอ ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์

In Stock
รายการ: AA9GMY รุ่น: 3517B-14ข้ามอ้างอิง: 1DAF7 / 650048
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
฿1,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
Body FinishPolysulfone
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 17.2
Mfr. ชุด3517B
นาที. อุณหภูมิ75 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท OutletQuick Connect
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดขาเข้าMfr. ชุดขนาด Outletประเภท Outletขนาดท่อราคา
WATTS 3517B-10 ข้องอยูเนี่ยน ขนาดน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10หลอด1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "฿751
WATTS 3517B-18 ข้องอยูเนี่ยน ท่อน้ำเข้า ขนาด 1 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951 3517B-18หลอด1"3517B1"Quick Connect1"฿1,095
WATTS 3519B-1006 ข้องอตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006หลอด1 / 2 "3519B3 / 8 "เธรดหญิง1 / 2 "x 3 / 8"฿612
WATTS 3519B-1008 ข้องอตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008หลอด x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "เธรดหญิง1 / 2 "฿535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3517B-14 ข้องอ ข้อต่องอ ขนาดท่อเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์
฿1,176 / หน่วย