Watts 3520b-0808 | ข้องอตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | 1dat6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3520B-0808 ข้องอตัวผู้ ขนาดท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130

WATTS 3520B-0808 ข้องอหมุนตัวเมีย ขนาดปากน้ำ 3/8 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์

In Stock
รายการ: AA9GPY รุ่น: 3520B-0808อ้างอิงข้าม: 1DAT6 / 650130
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
฿614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกหมุน 90 องศา
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
Body FinishPolysulfone
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x NPS
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 17.2
Mfr. ชุด3520B
นาที. อุณหภูมิ75 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดท่อราคา
WATTS 3520B-0813 ข้อศอกหญิงหมุนได้ 90 องศา 3/8 x 3/4 นิ้ว | AA9GNF 1DAH 5 3520B-0813Tube x ตู้เสื้อผ้า-3 / 8 "x 3 / 4"฿924
WATTS 3520B-1008 ข้องอตัวเมีย 90 องศา, 1/2" ขนาดท่อ, ท่อ x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008หลอด x NPS1 / 2 "1 / 2 "฿667
WATTS 3520B-1012 ข้อศอกหญิงหมุนได้ 90 องศา 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012หลอด x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"฿760
WATTS 3520B-1013 ข้อศอกหญิงหมุนได้ 90 องศา 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Tube x ตู้เสื้อผ้า-1 / 2 "x 3 / 4"฿543
WATTS 3520B-1014 ข้อศอกหญิงหมุนได้ 90 องศา 1/2 x 3/4 นิ้ว | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014หลอด x FGHT3 / 4 "1 / 2 "฿1,037

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3520B-0808 ข้องอหมุนตัวเมีย ขนาดปากน้ำ 3/8 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์
฿614 / หน่วย