WATTS 4000B 2 ชุดป้องกันการไหลย้อน, วาล์วปิดเปิดแบบควอเตอร์เทิร์น ขนาด 2 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พอลิเมอ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบของร่างกาย | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4000B-OSY2 | ตรง | 2" | ฿147,015 | RFQ
| |
D4000B2 | - | 2" | ฿59,527 | RFQ
| |
4000B 1/2 | ตรง | 1 / 2 " | ฿19,476 | RFQ
| |
4000BM2 3/4 | ตรง | 3 / 4 " | ฿25,930 | RFQ
| |
4000B 1 1/2 | ตรง | 1 1 / 2 " | ฿51,748 | RFQ
| |
4000B 1 1/4 | ตรง | 1 1 / 4 " | ฿47,943 | RFQ
| |
4000BM2 1 | ตรง | 1" | ฿30,609 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.