WATTS วาล์วประตูน้ำแบบลิ่มยืดหยุ่น 405-RW 6, ทางเข้า 6 นิ้ว, สูงสุด 200 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | ตรง |
สไตล์ Bonnet | Flanged |
ประเภทการควบคุม | Handwheel ไขว้ |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
Mfr. ชุด | 405-NRS-RW |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทก้าน | ไม่ขึ้น |
การออกแบบวาล์ว | NRS |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการควบคุม | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | Mfr. ชุด | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | handwheel | 2-1 / 2 " | 140 องศา F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿38,783 | ||
406-NRS-RW6 | handwheel | 6" | 140 องศา ฉ | - | ข้อต่อหน้าแปลน | - | - | ฿79,636 | RFQ
| |
406-NRS-RW8 | handwheel | 8" | 140 องศา ฉ | 406-NRS-RW | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿125,437 | ||
405NRS FLGXGRV 2 1/2 | handwheel | 2 1 / 2 " | 140 องศา ฉ | 405-NRS-RW | ข้อต่อร่อง | 2-1 / 2 " | ข้อต่อร่อง | ฿54,988 | RFQ
| |
405NRS FLGXGRV3 | handwheel | 3" | 140 องศา ฉ | 405-NRS-RW | ข้อต่อร่อง | 3" | ข้อต่อร่อง | ฿58,125 | RFQ
| |
405NRS FLGXGRV4 | handwheel | 4" | 140 องศา ฉ | 405-NRS-RW | ข้อต่อร่อง | 4" | ข้อต่อร่อง | ฿72,196 | RFQ
| |
405-อาร์ดับบลิว2 | Handwheel ไขว้ | 2" | 140 องศา F | 405-NRS-RW | - | 2" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿18,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.