WATTS 408-OSY-RWI 6 Osy Resilient Wedge Gate Valve, ทางเข้า 6 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบตัว | ตรง |
ประเภทการควบคุม | handwheel |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
Mfr. ชุด | 408-OSY-RW |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเพลา | บรอนซ์ |
การออกแบบวาล์ว | Osy |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการควบคุม | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | Handwheel ไขว้ | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿38,686 | RFQ
| |
408-OSY-RW3 | Handwheel ไขว้ | 3" | 3" | ฿42,340 | RFQ
| |
408-OSY-RW4 | Handwheel ไขว้ | 4" | 4" | ฿52,788 | RFQ
| |
408-OSY-RW6 | Handwheel ไขว้ | 6" | 6" | ฿84,035 | RFQ
| |
408-OSY-RW10 | Handwheel ไขว้ | 10 " | 10 " | ฿220,664 | RFQ
| |
408-OSY-RW8 | Handwheel ไขว้ | 8" | 8" | ฿139,152 | RFQ
| |
408-OSY-RW12 | Handwheel ไขว้ | 12 " | 12 " | ฿281,088 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.