Watts 53-125 1/2 | วาล์วระบายแรงดัน, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ 53-125 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | BP2VWF 0185235

WATTS 53-125 วาล์วระบายแรงดัน 1/2, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BP2VWF รุ่น: 53-125 1/2ข้ามอ้างอิง: 0185235
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
฿4,584 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
Mfr. ชุด53
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 175 psi
บรรเทาความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแรงดัน, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletบรรเทาความดันราคา
วัตต์ 53-150 3/4 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | BP3WPW 0185851 53-150 3 / 43 / 4 "3 / 4 "150 Psi฿4,754
วัตต์ 53-035 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 35 Psi | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 Psi฿4,707
วัตต์ 53-075 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WQH 0185131 53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 Psi฿4,707
วัตต์ 53-100 1/2 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 100 Psi | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 Psi฿5,032
วัตต์ 53-125 3/4 วาล์วระบายแรงดัน ทางเข้า 3/4 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,754
WATTS 53-075 3/4 วาล์วระบายแรงดัน, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดันระบาย 75 Psi | BP3WQR 0185643 53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 Psi฿4,908

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 53-125 วาล์วระบายแรงดัน 1/2, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿4,584 / หน่วย