WATTS 709-DNRS-S 4 ชุดเช็ควาล์วคู่, วาล์วประตูน้ำก้านไม่ขึ้น, ขนาด 4 นิ้ว, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อเครื่องกล |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 709 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อเครื่องกล |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS4 | - | ข้อต่อเครื่องกล | 4" | - | - | - | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿231,627 | RFQ
| |
709-LF3 | - | ข้อต่อเครื่องกล | 3" | - | - | - | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿155,752 | RFQ
| |
SR709-โอซี่ 2 1/2 | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿241,210 | RFQ
| |
SR709-OSY3 | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿264,717 | RFQ
| |
SR709-OSY6 | 6" | - | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿463,649 | RFQ
| |
SR709-OSY4 | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿280,952 | RFQ
| |
SR709-OSY8 | 8" | - | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿987,517 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.