WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ อินไลน์ ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ขนาดบายพาส | 1 / 2 " |
บายพาสวาล์ว | 1 / 2 " |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | 709DCDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไม่มีวาล์วปิด |
รุ่น | ขนาดบายพาส | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM6 | - | 6" | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 6" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿388,563 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM3 | 1 / 2 " | 3" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿221,875 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM3 | 1 / 2 " | 3" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿221,875 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM4 | 1 / 2 " | 4" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 4" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿235,404 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM6 | 1 / 2 " | 6" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 6" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿388,563 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM8 | 1 / 2 " | 8" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 8" | ไม่มีวาล์วปิด | ฿827,525 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM10 | 1 / 2 " | 10 " | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 10 " | ไม่มีวาล์วปิด | ฿1,068,584 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.