WATTS 719QT 2 ชุดเช็ควาล์วคู่ แบบอินไลน์ บอลวาล์วหมุนควอเตอร์ ขนาด 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 719 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ Outlet | วัสดุดิสก์ | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภทด้าย | ประเภทวาล์ว | ขนาดขาเข้า | ประเภทเกลียวเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719คิวทีเอส 3/4 | - | ยางทำจากซิลิคอน | - | 3 / 4 " | NPT | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 3 / 4 " | - | ฿21,815 | RFQ
| |
719คิวทีเอส 1 1/2 | - | - | - | 1-1 / 2 " | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 1-1 / 2 " | - | ฿45,520 | RFQ
| |
719QTS2 | - | - | - | 2" | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 2" | - | ฿54,144 | RFQ
| |
719คิวที1 | เธรดหญิง | - | เธรดหญิง | 1" | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 1" | กยท | ฿14,595 | RFQ
| |
719QT 1/2 | - | ยางทำจากซิลิคอน | - | 1 / 2 " | NPT | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 1 / 2 " | - | ฿11,961 | RFQ
| |
719QT 3/4 | - | ยางทำจากซิลิคอน | - | 3 / 4 " | NPT | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 3 / 4 " | - | ฿13,144 | RFQ
| |
719QT 1 1/4 | เธรดหญิง | - | เธรดหญิง | 1-1 / 4 " | กยท | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว | 1 1 / 4 " | กยท | ฿25,743 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.