WATTS 757-OSY-FXG 2 1/2 ชุดเช็ควาล์วคู่ ขนาด 2 1/2 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
รูปแบบตัว | ตรง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 757 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบของร่างกาย | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 757 โอซี | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กหล่อ | - | 140 องศา F | - | - | - | - | ฿199,170 | ||
4 757 โอซี | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กหล่อ | - | 140 องศา F | - | - | - | - | ฿187,400 | ||
757 โอซี 6 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | 6" | ฿284,441 | ||
757 โอซี 8 | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 140 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | 8" | ฿548,388 | ||
757-DOSY6 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตรง | 140 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ฿219,783 | RFQ
| |
757-OSYXPIV3 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตรง | 140 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ฿152,483 | RFQ
| |
757-OSYXPIV4 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตรง | 140 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ฿166,293 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.