WATTS 757DCDA-OSY-GPM 3 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 3 นิ้ว | BY4RYZ 0111551

WATTS 757DCDA-OSY-GPM 3 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, อินไลน์, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 3 นิ้ว

รายการ: BY4RYZ รุ่น: 757DCDA-OSY-GPM 3ข้ามอ้างอิง: 0111551
฿193,279 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดวาล์วตรวจสอบคู่
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ
Body Finishเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบของร่างกายอินไลน์
รูปแบบตัวอินไลน์
ฟิตติ้งไม่
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
ขนาดขาเข้า3"
ประเภทขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
ประเภทมิเตอร์GPM
Mfr. ชุด757DCDA
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อหน้าแปลน
ขนาด Outlet3"
ประเภท Outletข้อต่อหน้าแปลน
วัสดุเบาะพลาสติกวิศวกรรม
เครื่องกรองน้ำไม่
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วนอกก้านและวาล์วประตูแอก

รายละเอียดสินค้า:

ชุดประกอบเครื่องตรวจจับแบบ Double Check แบบอินไลน์ หน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าประเภท Outletประเภทวาล์วประเภทขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 4 นิ้ว | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM44"ข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿175,531
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 3 นิ้ว | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM33"ข้อต่อหน้าแปลน3"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿193,279
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 6 นิ้ว | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM66"ข้อต่อหน้าแปลน6"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿317,890
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 2 1/2 นิ้ว | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "ข้อต่อหน้าแปลน2 1 / 2 "ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿188,474
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 3 นิ้ว | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM33"ข้อต่อหน้าแปลน3"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿193,279
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 4 นิ้ว | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM44"ข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿175,531
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, ขนาด 8 นิ้ว | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM88"ข้อต่อหน้าแปลน8"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน140 องศา ฉ175 PSI฿411,413
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 757DCDA-OSY-GPM 3 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, อินไลน์, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 3 นิ้ว
฿193,279 / หน่วย