WATTS 757DCDA-PIVXOSY-CFM 6 ชุดเครื่องตรวจจับตรวจสอบสองชั้น แบบอินไลน์ ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | CFM |
Mfr. ชุด | 757DCDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | โพสต์วาล์วตัวบ่งชี้ |
รุ่น | ขนาด Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757DCDA-DOSY-CFM4 | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿175,531 | RFQ
|
757DCDA-DOSY-CFM3 | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿193,279 | RFQ
|
757DCDA-DOSY-CFM6 | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿317,890 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿188,474 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM3 | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿193,279 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM4 | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿175,531 | RFQ
|
757DCDA-OSY-CFM8 | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | ฿411,413 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.