WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 2 1/2 Double Check Detector Assembly, รูปแบบ N, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 2 1/2 นิ้ว | CC3MKK 0113018

WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 2 1/2 ชุดเครื่องตรวจจับตรวจสอบคู่, รูปแบบ N, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 2 1/2 นิ้ว

รายการ: CC3MKK รุ่น: 757N-DCDA-DOSY-CFM 2 1/2ข้ามอ้างอิง: 0113018
฿319,904 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดวาล์วตรวจสอบคู่
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ
Body Finishเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบของร่างกายรูปแบบ N
รูปแบบตัวรูปแบบ N
ฟิตติ้งไม่
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
ขนาดขาเข้า2 1 / 2 "
ประเภทขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
ประเภทมิเตอร์CFM
Mfr. ชุด757DCDA
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อหน้าแปลน
ขนาด Outlet2-1 / 2 "
ประเภท Outletข้อต่อหน้าแปลน
วัสดุเบาะพลาสติกวิศวกรรม
เครื่องกรองน้ำไม่
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วนอกก้านและวาล์วประตูแอก

รายละเอียดสินค้า:

ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ รูปแบบ N ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 2 1/2 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิตัวป้องกันการไหลย้อนกลับการเชื่อมต่อขาเข้าการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletชนิดภาพเขียนประเภทวาล์วราคา
WATTS 757N-DOSY 6 Double Check Valve Assembly, Outside Stem And Yoke Gate Valve, ขนาด 6 นิ้ว | BY4JFA 0113007 757N-DOSY633 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อหน้าแปลนข้อต่อหน้าแปลน6"ข้อต่อหน้าแปลนชุดนอกก้านและวาล์วประตูแอก฿448,880
RFQ
WATTS 757N-DOSY 4 Double Check Valve Assembly, Outside Stem And Yoke Gate Valve ขนาด 4 นิ้ว | BY4JFB 0113006 757N-DOSY433 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อร่องข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนชุดนอกก้านและวาล์วประตูแอก฿280,614
RFQ
WATTS 757N-DOSY 2 1/2 ชุดเช็ควาล์วคู่ ขนาด 2 1/2 นิ้ว สแตนเลส | BY4JFG 0113004 757N-โดซี่ 2 1/233 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อหน้าแปลนข้อต่อหน้าแปลน2-1 / 2 "ข้อต่อหน้าแปลนชุดนอกก้านและวาล์วประตูแอก฿212,010
RFQ
WATTS 757N-DNRS 4 Double Check Valve Assembly, Non Rising Stem Gate Valve ขนาด 4 นิ้ว | BY4MLM 0792256 757N-DNRS433 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อหน้าแปลนข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนชุดวาล์วประตูก้านไม่ขึ้น฿529,997
RFQ
WATTS 757N-DNRS 3 Double Check Valve Assembly, Non Rising Stem Gate Valve ขนาด 3 นิ้ว | BY4MLN 0792255 757N-DNRS333 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อหน้าแปลนข้อต่อหน้าแปลน3"ข้อต่อหน้าแปลนชุดวาล์วประตูก้านไม่ขึ้น฿424,247
RFQ
WATTS 757N-BFG 4 Double Check Valve Assembly วาล์วผีเสื้อควบคุมด้วยเกียร์ ขนาด 4 นิ้ว | BY4RYP 0111542 757N-บีเอฟจี433 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อร่องข้อต่อร่อง4"ข้อต่อร่องชุดวาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์฿261,616
RFQ
WATTS 757N-BFG 6 Double Check Valve Assembly วาล์วผีเสื้อควบคุมด้วยเกียร์ ขนาด 6 นิ้ว | BY4RYQ 0111543 757N-บีเอฟจี633 องศา ฉชุดวาล์วตรวจสอบคู่ข้อต่อหน้าแปลนข้อต่อหน้าแปลน6"ข้อต่อหน้าแปลนชุดวาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์฿410,886
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 2 1/2 ชุดเครื่องตรวจจับตรวจสอบคู่, รูปแบบ N, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 2 1/2 นิ้ว
฿319,904 / หน่วย