WATTS 774DCDA-OSY-GXG-GPM 6 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, ข้อต่อแบบร่อง, ขนาด 6 นิ้ว, สแตนเลส

รายการ: BY6TUK รุ่น: 774DCDA-OSY-GXG-GPM 6ข้ามอ้างอิง: 0439541
฿387,154 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดวาล์วตรวจสอบคู่
Body Finishเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
บายพาสวาล์ว3 / 4 "
ฟิตติ้งไม่
ขนาดขาเข้า6"
ประเภทขาเข้าข้อต่อร่อง
แม็กซ์ ชั่วคราว110 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 12.1
ประเภทมิเตอร์GPM
Mfr. ชุด774DCDA
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet6"
ประเภท Outletข้อต่อร่อง
วัสดุเบาะพลาสติกวิศวกรรม
เครื่องกรองน้ำไม่
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วนอกก้านและวาล์วประตูแอก

รายละเอียดสินค้า:

ชุดหัวตรวจสอบ Double Check ข้อต่อร่อง ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิรูปแบบของร่างกายรูปแบบตัวการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletประเภทวาล์วการเชื่อมต่อขาเข้าราคา
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 Double Check Detector Assembly, Flanged Joint, ขนาด 10 นิ้ว, Stainless Steel | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM1033 องศา ฉ--ข้อต่อหน้าแปลน10 "ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿956,022
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 Double Check Detector Assembly แบบตรง หน้าแปลน ขนาด 10 นิ้ว | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM1033 องศา ฉตรงตรงข้อต่อหน้าแปลน10 "ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿984,656
RFQ
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 Double Check Detector Assembly, Flanged Joint ขนาด 12 นิ้ว สแตนเลส | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM1233 องศา ฉ--ข้อต่อหน้าแปลน12 "ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿1,204,703
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 Double Check Detector Assembly แบบตรง หน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM433 องศา ฉตรงตรงข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿307,164
RFQ
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 Double Check Detector Assembly, Flanged Joint ขนาด 12 นิ้ว สแตนเลส | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM1233 องศา ฉ---12 "-ไม่มีวาล์วปิดข้อต่อหน้าแปลน฿850,456
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 Double Check Detector Assembly แบบตรง หน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM433 องศา ฉตรงตรงข้อต่อหน้าแปลน4"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿307,164
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 Double Check Detector Assembly แบบตรง หน้าแปลน ขนาด 8 นิ้ว | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM833 องศา ฉตรงตรงข้อต่อหน้าแปลน8"ข้อต่อหน้าแปลนนอกก้านและวาล์วประตูแอกข้อต่อหน้าแปลน฿720,566
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 774DCDA-OSY-GXG-GPM 6 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ, ข้อต่อแบบร่อง, ขนาด 6 นิ้ว, สแตนเลส
฿387,154 / หน่วย