WATTS 77S-M1-3/64 ตะแกรง 3 Y, ทางเข้า 3 นิ้ว, ขนาดหน้าจอ 3/64, แรงดัน 400 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุปกคลุม | เหล็กหล่อ |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุปะเก็น | การ์ล็อค |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | 77S |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1 1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
เสียบวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 3 / 64 " |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 400 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุปกคลุม | วัสดุปะเก็น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | PTFE | 1" | 3 / 4 " | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก | 20 Mesh | ฿3,008 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | การ์ล็อค | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | 20 Mesh | ฿3,865 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | การ์ล็อค | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | 20 Mesh | ฿4,657 | ||
77S-M1-20 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | การ์ล็อค | 2" | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | 20 Mesh | ฿7,213 | ||
77S-M1-20 2 1/2 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | การ์ล็อค | 2 1 / 2 " | 1" | แตะด้วยปลั๊กปิด | 20 Mesh | ฿15,914 | RFQ
| |
777SM1-100 1 1/2 | บรอนซ์ | บรอนซ์ | EPDM | 1 1 / 2 " | 1" | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก | 100 ตาข่าย | ฿11,612 | RFQ
| |
77S-M1-80 1 1/4 | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | การ์ล็อค | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | 80 Mesh | ฿6,889 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.