WATTS 800M4-FR-SH เบรกเกอร์สุญญากาศทนแรงดัน 3/4 ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดสูญญากาศแรงดัน |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | มุม |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 10.3 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 800M4FR |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติก |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4FR1 | 1" | - | 1" | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | เธรดหญิง | 140 องศา F | บาร์ 10.3 | ฿8,859 | RFQ
| |
800M4FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | เธรดหญิง | 140 องศา F | บาร์ 10.3 | ฿8,012 | RFQ
| |
U800M4-FR1 | 1" | เธรดหญิง | 1" | ข้อต่อยูเนี่ยน | พลาสติก | เธรดหญิง | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿14,515 | RFQ
| |
U800M4-FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | พลาสติก | เธรดหญิง | 140 องศา F | บาร์ 10.3 | ฿13,924 | RFQ
| |
800M4-FR 1 1/2 | 1-1 / 2 " | เธรดหญิง | 1 1 / 2 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | เธรดหญิง | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,928 | RFQ
| |
800M4FR 1/2 | 1 / 2 " | เธรดหญิง | 1 / 2 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | เธรดหญิง | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,388 | RFQ
| |
800M4-FR2 | 2" | เธรดหญิง | 2" | เธรดหญิง | พลาสติก | เธรดหญิง | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿35,682 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.