WATTS 800M4-QT 1 1/2 เบรกเกอร์สุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ มุม Npt ขนาด 1 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์สูญญากาศป้องกันกาลักน้ำ |
Body Finish | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | มุม |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 10.3 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 800M4QT |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 1-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | การดำเนินการ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 2A | 188A | ทองเหลือง | เธรดหญิง | - | ไม่ต่อเนื่อง | เธรดหญิง | 2" | เธรดหญิง | ฿28,129 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | 33 องศา F | ไม่ต่อเนื่อง | - | 3" | เธรดหญิง | ฿136,023 | RFQ
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | 33 องศา F | ไม่ต่อเนื่อง | - | 3 / 8 " | เธรดหญิง | ฿7,468 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | 33 องศา F | ไม่ต่อเนื่อง | - | 1 / 4 " | เธรดหญิง | ฿6,989 | ||
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | อย่างต่อเนื่อง | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | ฿6,436 | RFQ
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | บรอนซ์ | - | 33 องศา F | อย่างต่อเนื่อง | - | 1 / 2 " | เธรดหญิง | ฿12,570 | RFQ
| |
LF288ASC 1/2 | LF288A | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | 33 องศา F | ไม่ต่อเนื่อง | - | 1 / 2 " | เธรดหญิง | ฿8,512 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.