WATTS 850-QT 3/4 Double Check Valve ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | บรอนซ์หยาบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 32 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
850-คิวที1/2 | 1 / 2 " | ฿10,182 | RFQ
| |
850-คิวที1 | 1" | ฿12,131 | RFQ
| |
850-คิวที 1 1/4 | 1 1 / 4 " | ฿23,086 | RFQ
| |
850-คิวที 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ฿24,521 | RFQ
| |
850-คิวที2 | 2" | ฿29,171 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.