WATTS 87SI-T 2 Y Strainer, ทางเข้า 2 นิ้ว, ขนาดหน้าจอ 1/32, ความดัน 720 Psi
รายการ: CB3FHB
รุ่น: 87SI-T 2ข้ามอ้างอิง: 0823078
฿101,890 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่อสแตนเลส |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุปกคลุม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุปะเก็น | PTFE |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | 87SI |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | Jan-32 |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 720 Psi |
รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87SI-T 1 | เธรดหญิง | 1" | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 1 / 2 " | เธรดหญิง | Jan-32 | ฿47,742 | RFQ
|
87SI-T 1 1/2 | เธรดหญิง | 1 1 / 2 " | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 1 / 2 " | เธรดหญิง | Jan-32 | ฿79,506 | RFQ
|
87SI-T 1 1/4 | เธรดหญิง | 1 1 / 4 " | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 1 / 2 " | เธรดหญิง | Jan-32 | ฿57,672 | |
87SI-T 2 1/2 | เธรดหญิง | 2 1 / 2 " | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 1 1 / 4 " | เธรดหญิง | 3 / 64 " | ฿165,029 | RFQ
|
87SI-T 3 | เธรดหญิง | 3" | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 1 1 / 4 " | เธรดหญิง | 3 / 64 " | ฿260,192 | RFQ
|
87SI-SW1 | เบ้า | 1" | เบ้า | เบ้า | 1 / 2 " | เบ้า | Jan-32 | ฿47,742 | RFQ
|
87SI-SW 1 1/4 | เบ้า | 1 1 / 4 " | เบ้า | เบ้า | 1 / 2 " | เบ้า | Jan-32 | ฿57,672 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.