Watts 8bi | เบรกเกอร์สูญญากาศต่อท่อ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | 6ll80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 8BI เครื่องตัดสูญญากาศแบบต่อท่อ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS 8BI เบรกเกอร์สุญญากาศเชื่อมต่อท่อ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE9QKZ รุ่น: 8BIข้ามอ้างอิง: 6LL80 / 953251
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
฿731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดสุญญากาศ
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อธ อส
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
ความสูง1.5 "
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 8.6
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุด8
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ขนาด3 / 4 "
เครื่องกรองน้ำไม่
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ประเภทด้ายธ อส
UPC098268930740
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุราคา
เบรกเกอร์สุญญากาศทองเหลือง WATTS 8B, 3/4 นิ้ว GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8Bทองเหลือง฿1,065
WATTS 8BC เครื่องดูดสูญญากาศ 3/4 นิ้ว Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCทองเหลืองชุบโครเมียม฿2,067

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 8BI เบรกเกอร์สุญญากาศเชื่อมต่อท่อ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿731 / หน่วย