WATTS 919-QT 1 1/2 Quarter Turn Ball Valve, Inline, 1 1/2 Inch, Bronze
รายการ: CA7CTH
รุ่น: 919-QT 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0062776
฿39,133 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 2 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 919 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบของร่างกาย | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-AQT 3/4 | รูปแบบ N | 3 / 4 " | - | พอลิเมอ | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿35,316 | RFQ
| |
919-คิวที2 | อินไลน์ | 2" | 2" | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿40,250 | RFQ
| |
919-คิวที1/2 | อินไลน์ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | พลาสติกวิศวกรรม | ชุด | ฿17,002 | RFQ
| |
919-คิวที 1 1/4 | อินไลน์ | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿36,629 | RFQ
| |
919-QT-ส1/2 | อินไลน์ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | พอลิเมอ | ชุด | ฿18,458 | RFQ
| |
919-คิวที-เอส1 | อินไลน์ | 1" | 1" | พอลิเมอ | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿22,026 | RFQ
| |
919-QT-ส 1 1/4 | อินไลน์ | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | พอลิเมอ | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿39,683 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.