WATTS 957-DNRS 2 1/2 ชุดลดแรงดันโซน ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 2 1/2 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 957 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | รูปแบบตัว | การเชื่อมต่อขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-อสย.21/2 | บาร์ 12.1 | อินไลน์ | - | 33 องศา F | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 2.5 " | ฿228,162 | ||
957-OSY3 | บาร์ 12.1 | อินไลน์ | - | 33 องศา F | - | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ฿173,997 | ||
957-คิวที | บาร์ 12.1 | ตรง | - | 33 องศา F | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อร่อง | - | ฿453,266 | RFQ
| |
957-OSY8 | 175 PSI | อินไลน์ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | - | ฿657,319 | RFQ
| |
957-OSY4 | 175 PSI | อินไลน์ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | - | ฿235,401 | RFQ
| |
957-OSY10 | 175 PSI | อินไลน์ | ข้อต่อร่อง | 33 องศา ฉ | ข้อต่อร่อง | 10 " | ข้อต่อร่อง | - | ฿806,930 | RFQ
| |
957-NRS6 | บาร์ 12.1 | อินไลน์ | - | 33 องศา F | - | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | - | ฿273,747 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.