WATTS 957N-NRS 4 ชุดประกอบโซนลดแรงดัน, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 4 นิ้ว, สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบตัว | รูปแบบ N |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 957 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 4" |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทวาล์ว | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 2-1 / 2 " | ชุด | ฿258,291 | RFQ
| |
957N-OSY3 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | ชุด | ฿282,136 | RFQ
| |
957N-OSY4 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 4" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿343,072 | RFQ
| |
957N-OSY6 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 6" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿553,616 | RFQ
| |
957N-OSY8 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿845,971 | RFQ
| |
957N-OSY10 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 10 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿1,002,826 | RFQ
| |
957N-NRS3 | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿205,076 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.