WATTS 957NRPDA-OSY-LM 4 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดขนาด, ข้อต่อแบบร่อง, ขนาด 4 นิ้ว, สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
รูปแบบตัว | รูปแบบ N |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 957RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957NRPDA-DOSY-CFM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿776,570 | RFQ
|
957NRPDA-DOSY-GPM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿776,570 | RFQ
|
957NRPDA-DOSY-LM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿772,372 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿238,730 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM3 | 3" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿259,531 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM4 | 4" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 4" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿357,503 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM6 | 6" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 6" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿533,155 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.