WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 2 1/2 ชุดเครื่องตรวจจับความดันลดลง ข้อต่อแบบร่อง ขนาด 2 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ Z |
รูปแบบตัว | รูปแบบ Z |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 957RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957ZRPDA-DOSY-GPM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿776,570 | RFQ
|
957ZRPDA-DOSY-CFM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿776,570 | RFQ
|
957ZRPDA-DOSY-LM8 | 8" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 8" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿772,372 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿238,730 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM3 | 3" | 110 องศา F | บาร์ 12.06 | 33 องศา F | 3" | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿259,531 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM4 | 4" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 4" | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿353,275 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM3 | 3" | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿255,247 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.