WATTS 994RPDA-LF-CFM 3 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับความดันแบบลดขนาด, ข้อต่อหน้าแปลน, ขนาด 3 นิ้ว, สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | CFM |
Mfr. ชุด | 994RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไม่มีวาล์วปิด |
รุ่น | ประเภท Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | ข้อต่อร่อง | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿293,804 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿274,525 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | ข้อต่อร่อง | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿293,804 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | ข้อต่อร่อง | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿274,525 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿274,525 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | ข้อต่อร่อง | - | 2-1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿274,525 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM3 | ข้อต่อร่อง | - | 3" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อร่อง | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | ฿326,330 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.