WATTS B6000M2-LH-UL บอลวาล์ว 1 1/2 ด้ามก้านโยกล็อค ขนาด 1 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลือง |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่อบรอนซ์ |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
Cv | 75 กรัมต่อนาที |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 2 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทพอร์ต | Standard |
วัสดุเบาะ | ดูราฟิล |
วัสดุเพลา | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
แรงบิด | 200 นิ้ว - ปอนด์ |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE เสริมแก้ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | ลอม | วัสดุลูกบอล | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ประเภทพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | Quick Connect | - | ฿905 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | Quick Connect | - | ฿2,150 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | Quick Connect | - | ฿1,244 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | ใช่ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | -40 องศา ฉ | ชายเกลียว | 1 / 2 " | ชายเกลียว | เต็ม | ฿1,449 | ||
เอฟบีวี-3ซี3 | FBV-3C | ไม่ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | -40 องศา ฉ | เธรดหญิง | 3" | เธรดหญิง | เต็ม | ฿12,394 | ||
B6000-LH 1/2 | - | - | ทองเหลือง | - | เธรดหญิง | - | - | Standard | ฿2,120 | RFQ
| |
FBV-4-TH 3/4 | เอฟบีวี -4 | ไม่ | ทองเหลือง | -40 องศา F | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | เต็ม | ฿1,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.