Watts B6000m2-ul-mass 1 1/4 | บอลวาล์ว ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BZ2XUJ 0405781

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BZ2XUJ รุ่น: B6000M2-UL-MASS 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0405781
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
฿8,607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
Body Finishบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องหล่อบรอนซ์
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
ขนาดขาเข้า1-1 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F
Mfr. ชุดB6000
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประเภทพอร์ตStandard
วัสดุเบาะดูราฟิล
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
แรงบิด175
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE เสริมแก้ว
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 1 1/4 นิ้ว 450 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ, 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดลอมวัสดุลูกบอลนาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletประเภทพอร์ตราคา
WATTS LF47FBVQCB-10 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 200 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-฿905
WATTS LF47FBVQCB-18 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 200 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-฿2,150
WATTS LF47FBVQCB-14 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 200 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-฿1,244
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCใช่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม-40 องศา ฉชายเกลียว1 / 2 "ชายเกลียวเต็ม฿1,449
WATTS FBV-3C 3 บอลวาล์ว ทางเข้า 3 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 400 Psi | BY6QYV 0547109 เอฟบีวี-3ซี3FBV-3Cไม่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม-40 องศา ฉเธรดหญิง3"เธรดหญิงเต็ม฿12,394
WATTS B6000-LH 1/2 บอลวาล์ว ด้ามจับล็อค ขนาด 1/2 นิ้ว | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--ทองเหลือง-เธรดหญิง--Standard ฿2,120
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4เอฟบีวี -4ไม่ทองเหลือง-40 องศา F-3 / 4 "เธรดหญิงเต็ม฿1,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS B6000M2-UL-MASS 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿8,607 / หน่วย