Watts Bd-qt- 1/2 | ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว 250 องศาฟาเรนไฮต์ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 46a972 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS BD-QT- 1/2 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว, 250 องศา F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 การปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว, 250 องศา F, 200 Psi

In Stock
รายการ: AG6RJA รุ่น: BD-QT- 1/2ข้ามอ้างอิง: 46A972
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
฿991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
สูงสุด อุณหภูมิของไหล250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ9999 Psi
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ9999 Psi
Mfr. ชุดบีดี-คิวที
เปิดความยาว3-3 / 8 "
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ปลั๊กไม่
บรรเทาความดัน9999 Psi
เครื่องกรองน้ำไม่
UPC098268919875

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801070

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาดท่อราคา
WATTS BD-QT- 3/4 ระบบปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว, 250 องศา F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "฿1,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BD-QT- 1/2 การปิดท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว, 250 องศา F, 200 Psi
฿991 / หน่วย