WATTS BF-03-111-1G-M2 วาล์วผีเสื้อ 4 ดึง, 644 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ทางเข้า 4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการควบคุม | ผู้ประกอบการเกียร์ |
Cv | 600 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัด |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 644 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | กรกฎาคม |
ขนาดขาเข้า | 4" |
ประเภทขาเข้า | กรกฎาคม |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | BF-03 ความคิดเห็น |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | กรกฎาคม |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | กรกฎาคม |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การออกแบบวาล์ว | กรกฎาคม |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 390 นิ้ว - ปอนด์ |
รุ่น | วัสดุเพลา | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | แรงบิดขณะทำงานเปียก | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | มือจับก้านโยก | 190"- ปอนด์. | 289"- ปอนด์. | 2-1 / 2 " | 33 องศา F | 2-1 / 2 " | ฿10,600 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็ก | มือจับก้านโยก | 390"- ปอนด์. | 644"- ปอนด์. | 4" | 33 องศา F | 4" | ฿13,136 | RFQ
|
BF-03-111-25-M2 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 390 นิ้ว - ปอนด์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 33 องศา ฉ | 4" | ฿13,136 | |
BF-03-111-10-M2 | เหล็กสแตนเลส 416 | เหล็กดัด | - | 390 นิ้ว - ปอนด์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 5 องศา ฉ | 4" | ฿16,306 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 600 นิ้ว - ปอนด์ | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 33 องศา ฉ | 5" | ฿17,454 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | 600 นิ้ว - ปอนด์ | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 33 องศา ฉ | 5" | ฿31,708 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | 907 นิ้ว - ปอนด์ | 1542 นิ้ว - ปอนด์ | 6" | 33 องศา ฉ | 6" | ฿20,625 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.